無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83881780 品番 NPCH-10-2660
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
直線偏光の偏光方位が変わっても、反射と透過の分岐比(1:1)は変わりません。各種波長のレーザに対応したラインナップをご用意しています。キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。※○印のプリズム側より光を入射してください。※反対側のプリズムから入射させた場合、反射率や分岐比、偏光特性が変わる可能性があります。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差の補償には波長板をご利用ください。※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。※また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

仕様【<無偏光キューブハーフミラー>共通仕様】材質:BK7 合成石英、基材面精度:λ/4、透過ビーム偏角:<5′、コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜、入射角度:0°、分岐比(反射:透過):1:1、レーザ耐力:0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の85%の正方形に内接する円(A=B=C≦7mm : 外形寸法の80%の正方形に内接する円)、【個別仕様】適応波長:266nm、A=B=C:10mm、材質:合成石英、透過率:50±10% アズワン品番61-6876-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする