曜日別特売
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654

AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654
AND-50S-40 吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ シグマ光機 83883654

吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6878-64
内容量1個注文コード83883654品番AND-50S-40
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。

仕様【<吸収型固定式NDフィルター>共通仕様】材質:光学ガラス(光学吸収物質を含有)、適応波長:400~700nm、【個別仕様】外形寸法 A:50×50mm、可視透過率:40±4%アズワン品番61-6878-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする