曜日別特売
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939

FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939
FND-20C02-10 可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機 83884939

可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
アズワン品番61-6879-86
61-6879-86
61-6879-71
61-6879-72
61-6879-73
61-6879-74
61-6879-75
61-6879-76
61-6879-77
61-6879-78
61-6879-79
61-6879-80
61-6879-81
61-6879-82
61-6879-83
61-6879-84
61-6879-85
61-6879-87
61-6879-88
61-6879-89
61-6879-90
61-6879-91
61-6879-92
61-6879-93
61-6879-94
61-6879-95
61-6879-96
61-6879-97
61-6879-98
61-6879-99
61-6880-01
61-6880-02
61-6880-03
61-6880-04
61-6880-05
61-6880-06
61-6880-07
61-6880-08
61-6880-09
61-6880-10
61-6880-11
61-6880-12
61-6880-13
61-6880-14
61-6880-15
61-6880-16
61-6880-17
61-6880-18
61-6880-19
61-6880-20
61-6880-21
61-6880-22
61-6880-23
61-6880-24
61-6880-25
61-6880-26
61-6880-27
61-6880-28
61-6880-29
61-6880-30
61-6880-31
内容量1個注文コード83884939品番FND-20C02-10
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
金属膜で反射させているので、紫外から赤外まで非常になだらかな透過率波長特性を示しています。ガラスの厚さは2mm±0.1mmで、透過率に関係なく一定です。※クロム膜には吸収があるので、高エネルギーのパルスレーザには使用できません。※フィルターに高出力レーザを入射させる場合、熱レンズ効果でビームが集光する可能性があります。※高出力レーザや高エネルギーレーザには、可変式ビームスプリッター(VBS)をご利用ください。※フィルターの表面で反射されたレーザビームは危険です。※作業者に照射しないように反射ビームを終端してください。※レーザビームがフィルターに垂直入射すると、フィルターで反射した光がレーザ光源に戻ります。※このような戻り光がこのような戻り光があるとレーザの発振が不安定になります。※戻り光がレーザ光源に戻らないように、フィルターは少しだけ傾けてご使用ください。※透過率92%のフィルター(FND-92、MFND-92)は、両面ノーコートの平面基板です。※ノーコート面の反射率4%(両面で8%)の損失で透過率が約92%になります。

仕様【<反射型固定式NDフィルター>共通仕様】タイプ:可視光用、材質:BK7、コーティング:クロム(Cr)、但し、FND-92、MFND-92はノーコート、適応波長:400~700nm、平行度:<1′、面精度:λ(測定範囲Φ30mm)、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ20mm、透過率(550nm):10%アズワン品番61-6879-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする