ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83886680 品番 MDFPC-52-60/1D
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

他の拡散板よりも高い透過率が得られ、一方向に広がった拡散光を得ることができます。流体観察で使用されるシート光やレーザ墨出し器などに使えます。
素子の表面には微小サイズのレンズがランダムに形成されています。そして、一つひとつのレンズがビームを楕円状に発散させます。このため、関係ない方向に光が散乱または反射することにより大きな光量損失を起こすことはありません。素子の面内のどこに照射しても、楕円の同じパターンが出射されるので、レンズのような光軸調整は不要です。素子を回転させることで、楕円の向きを変えることができます。※レーザ光でも使用できますが、一度散乱した光は1点に集光することはできません。※クリーニングで、アルコールまたは蒸留水以外の溶剤は使用しないでください。※素子の表面は繊細なので、硬いものを押し付けたり、擦ったりしないでください。※素子の表面はアルコールを浸したレンズクリーニングペーパーをご使用ください。※素子が変形や熔融を起こす可能性がありますので、高出力のレーザや、高エネルギーのパルスレーザで使用しないでください。

仕様【<ビーム整形拡散板>共通仕様】材質:ポリカーボネイト、素子厚さ:約0.25mm、適応波長:400〜1100nm、透過率:85〜90%(但し拡散角によって異なる)、角度公差:±15%( 発散角>10°)、±1.5° (発散角≦10°)、屈折率:1.586、【個別仕様】枠外径 ΦD:Φ52mm、有効径 ΦA:Φ47mm、楕円拡散角 長径×短径:60×1° アズワン品番61-6881-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする