曜日別特売
DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768

DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768
DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768
DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768
DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768
DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768
DFB1-50C02-400 フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機 83886768

フロスト型拡散板 DFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6881-74
61-6881-74
61-6881-67
61-6881-68
61-6881-69
61-6881-70
61-6881-71
61-6881-72
61-6881-73
61-6881-75
61-6881-76
61-6881-77
61-6881-78
61-6881-79
61-6881-80
61-6881-81
61-6881-82
61-6881-83
61-6881-84
61-6881-85
61-6881-86
61-6881-87
61-6881-88
61-6881-89
61-6881-90
内容量1個注文コード83886768品番DFB1-50C02-400
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
研磨面を粒子の細かい砂で擦って、擦りガラス状にした素子です。砂番(#)は数字が大きくなると、砂粒子の径が細かくなります。可視域から近赤外域用のBK7タイプと、紫外域も利用できる合成石英タイプがあります。※スクリーンとして使用する場合は、砂面側から入射させてください。※裏面側から入射させると、裏面の4%反射によって結像にゴーストが生じます。

仕様【<フロスト型拡散板>共通仕様】材質:DFB1:BK7 DFSQ1:合成石英、面状態表面:砂番(特定の粒子径)の砂で砂掛された砂面、面状態裏面:研磨面(面精度4λ程度)、適応波長:DFB1:400~2000nm、BFSQ1:200~2000nm、有効径:外径の90%、【個別仕様】材質:BK7、外径 ΦD:Φ50mm、砂面粗さ(砂番):#400アズワン品番61-6881-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする