SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987

SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987
SCF-50S-48Y シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886987

シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
アズワン品番61-6881-96
内容量1個注文コード83886987品番SCF-50S-48Y
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
観測の邪魔になる波長域(例えば、紫外域)をカットする場合に使います。カット域の波長は完全にフィルターで吸収されるため、透過光が漏れることはありません。10nmから20nmの刻みで細かく透過限界波長を選ぶことができます。透過波長域は小さな吸収やリップルなどは無く、2000nmまで吸収がない透過率特性が得られています。波長傾斜幅がより狭いダイクロイックフィルター(SDM)もご用意しています。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により最大透過率は約90%になります。

仕様透過限界波長 λT:480±5nm、波長傾斜幅 Δλ:<25nm、色調:黄色アズワン品番61-6881-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする