赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887127 品番 ITF-50S-85IR
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

紫外・可視域の光を吸収し、赤外光を透過させるフィルターです。白色光源から赤外光を取り出す場合や、赤外線警報機や暗視カメラなどのフィルターとして使用されています。
760〜985nmの波長で透過限界波長を選択することができます。赤外線カットフィルターが付いていない半導体撮像素子に赤外透過フィルターをつけると、赤外線カメラとして使用できます。紫外・可視域の幅広い波長帯域が遮断されているので、撮像素子にフィルターを入れることで赤外線の観察感度を上げることができます。反射膜タイプのコールドミラー(CLDM)もご用意しています。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により最大透過率は90%以下になります。

仕様透過限界波長 λT:850±10nm、波長傾斜幅 Δλ:<60nm、色調:黒色、中心波長:-、中心透過率:-、短波長側端波長:-、短波長側端透過率:-、長波長側端波長:-、長波長側端透過率:-、 アズワン品番61-6882-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする