ブルー・グリーンフィルター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887206 品番 BLF-50S-460B
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

青から緑の波長域で特定の波長を透過させ、可視光の他の波長域がカットされているフィルターです。白色光から青または緑の光を取り出す場合や複数の発光波長から特定波長の発光だけを取り出すのに使われます。
370nm〜550nmの範囲で、各種中心波長、スペクトル幅を持ったフィルターをご用意しています。各種輝線ランプから特定の波長の輝線を取り出すのに使用できます。顕微鏡やカメラなどにフィルターを挿入することで、被写体のコントラストが改善する場合があります。さらに狭帯域のバンドパスフィルター(VPF)もご用意しています。高い透過率を持つ干渉フィルター(YIF)もご用意しています。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。※緑のフィルター(GRF)はガラスの特性上、シャープで透過率が高い特性を得ることができません。※高い透過率が必要な場合は干渉フィルター(YIF)をご使用ください。

仕様色調:青、中心波長:460nm、中心透過率:>84.5%、短波長側端波長:324nm、短波長側端透過率:<5%、長波長側端波長:718nm、長波長側端透過率:<1.0%、平均透過率(555〜700nm):<14%、 アズワン品番61-6882-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする