色温度変換フィルター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887285 品番 LA-50S-20
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

タングステンランプのような赤っぽい光の赤味を抑えたり(LB)、LED光源などの青っぽい光の青味を抑える場合(LA)に使用するフィルターです。顕微鏡などによる試料観察で、照明の光源に左右されずに自然な色で観察したい場合に使用できます。
ホワイトバランスがないカメラのフィルターとしても使用できます。色度計測の実験などで、光源の色温度を変えるフィルターとして使用することができます。※透過率波長特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。※フィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。

仕様色度 X(標準光源A):0.467、色度 Y(標準光源A):0.408 アズワン品番61-6882-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする