吸収・補正フィルター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887319 品番 CCF-50S-5000
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

色補正フィルターは、近赤外にピークがあるシリコン検出器の感度特性を人間の目に近い感度特性に変換するフィルターです。CCD撮像素子に貼り付けるフィルターとして使用されています。
赤外線によって生じた不自然な画像の色を、フィルターを入れることで補正することができます。CCF5000は耐候性が高く、野外の環境で使用してもガラス表面にヤケ(くもり)が生じ難くなっています。CCF-500CとCCF-5000はガラスの主成分が異なっています。可視から900nmの透過率は変わりませんが、900nm以上の波長の透過率は異なってきます。ECM-500はCCF-500CやCCF-5000より色が濃くなっており、近赤外光をカットすることができます。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。※CCF-500C、ECM-500はCCF-5000に比べ耐候性が劣ります。※高温湿度の環境に長時間さらされるとヤケ(研磨面にくもり)が発生することがあります。

仕様平均透過率(400〜600nm):85.7%、透過率(600nm):約60%、透過限界波長:651nm、長波長側端波長:803nm、長波長側端透過率:<3.0%、平均透過率(長波長側端〜1200nm):<7.0% アズワン品番61-6882-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする