可視域ダイクロイックミラー DIM-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887407 品番 DIM-50S-GRE
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

光の3原色(RGB)を分離するミラーです。吸収のない誘電体多層膜を使っているので、反射光だけでなく透過光も利用することができます。
この透過光も利用すると、ダイクロイックミラーの内どれか2種類を使うことで、R、G、Bを分離することが可能です(例 DIM-RED+DIM-GRE : 反射⇒赤、反射⇒緑、透過⇒青)。透過から反射への切り替わりが急峻なので、波長分離フィルターとしても使用できます。入射角度を0〜45度で可変させると、簡易的な波長可変フィルターとしても利用できます。RGBの3色の光をダイクロイックミラーで重ね合わせ、白色光を作ることができます。B270(R)はSCHOTT AGの登録商標です。※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザでは使用しないでください。※パルスレーザ用のダイクロイックミラーもご用意しています。※RGBのミラーとして使用される場合は、入射角度を45度にしてご使用ください。※これ以外の入射角度で使用すると、色の分離が正しく行われません。

仕様【<可視域ダイクロイックミラー>共通仕様】材質:B270(R)(白板ガラス)またはBK7、入射角度:45°、適応波長:400〜700nm、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外形寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】透過帯域波長(45度入射):420〜470nm/620〜700nm、透過帯域透過率(45度入射):>80%/>80%、 遮断帯域波長(45度入射) :510〜550nm、 遮断帯域透過率(45度入射) :<5%、半値波長(50%):500±10nm/580±10nm アズワン品番61-6882-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする