コールドミラー CLDMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887459 品番 CLDM-25.4C3.3
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
吸収がない誘電体多層膜と赤外線の透過性が良いガラスを使っているので、光源のそばに設置しても、フィルターに急激な温度変化が生じてもガラスが割れることがありません。赤外光だけを効率よく取り出すことにも使用できます。入射角度を変えることで、近赤外のフィルターとしても使用できます。※高エネルギーのパルスレーザには使用できません。※パルスレーザ用にはハイパワーレーザ用ミラー(TFMHP)をご用意しています。※裏面には反射防止膜が付いていません。※可視光は誘電体多層膜コート側から入射させてください。※裏面から入射させると、10%程度の光量の損失が生じます。※また像のゴーストが発生することがあります。※フィルターの裏面に熱を吸収するものを配置すると、反射光に吸収体から放射される赤外光が混じることがあります。※フィルターは裏面側から来る赤外線も透過するので、フィルターの裏側を開放して、赤外線を逃してご使用ください。※入射角度45度以外の角度で使用すると、反射光に赤外線が混じる可能性があります。

仕様【<コールドミラー>共通仕様】材質:BK7、B270(R)(CLDM-50S)、入射角度:45°、適応波長:400〜2000nm、スクラッチ-ディグ:80-50、60-40 (CLDM-50S)、有効径:外形寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25.4±0.5mm、厚さ t:3.3±0.3mm、透過帯域波長(45度入射):800〜2000nm、透過帯域透過率(45度入射):>75%、遮断帯域波長(45度入射):400〜700nm、遮断帯域透過率(45度入射):>95%、半値波長(50%):760±10nm アズワン品番61-6882-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする