干渉フィルター VPF-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887495 品番 VPF-25C-10-15-23200
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
誘電体膜と金属膜の多層膜コートにより、急峻な立ち上がりと遮断波長域の確実な遮蔽を実現しました。干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。214nmの紫外から1550nmの赤外までの範囲の多数の波長の中からフィルターを選択することができます。□50mmの大きなサイズの干渉フィルター(VPF-50S)や透過率の高い干渉フィルター(YIF)をご用意しています。※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。※中心波長の公差が長波長側に設定されているのは干渉フィルターの角度依存性を考慮しているためです。※各フィルターの仕様は気温23℃での値です。※温度が上昇するにつれて波長は長波長側に移動します。※フィルターは高い性能を出すため、個々に精密な調整が行なわれています。※このため、フィルターの厚さは一つずつ違っています。※干渉フィルターは光の吸収があるため、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。

仕様【<干渉フィルター>共通仕様】遮蔽域透過率:<0.01%(1nm〜3.0μm)、スクラッチ-ディグ:80-50、入射角度:0°、コーティング:誘電体多層膜コート、金属コート、【個別仕様】中心波長:232.0+3.0/-0.0nm、レーザor輝線スペクトル:Ni、半値幅:10.0±2.0nm、最大透過率:>15%、厚さ t:<4mm、タイプ:紫外 アズワン品番61-6882-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする