広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83888344 品番 WPQW-VIS-4M
参考基準価格(税別)¥156,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
ゼロオーダー波長板なので、温度変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。可視域タイプと帯域の異なる3つの赤外用タイプの計4タイプをご用意しています。光学素子は枠に固定されていて、ホルダーに保持するときに素子に応力が加わらないようになっています。2枚の素子の両面(計4面)に反射防止コートを施しているので、高い透過率が得られています。さらに波長依存性が小さいフレネルロム波長板(FRB)もご用意しています。※ご使用前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことをご確認ください。※枠の肉厚(6mm)は素子の仕様によって変わることがあります。※高エネルギーのパルスレーザを使用する場合は、エアーギャップタイプ波長板(WPQG)をご使用ください。※波長板枠のネジは触らないでください。※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。※波長板枠に強い衝撃が加わると、素子の軸がずれ特性が悪くなる可能性があります。

仕様【<広帯域エアギャップ波長板>共通仕様】材質:水晶 MgF 2、枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、有効範囲:14×14mm、透過波面精度:λ/4( 基板1枚当たり)、ビーム偏角:<5″、コーティング:両面 反射防止膜(4面)、透過率:>平均98%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】タイプ:λ/4、適応波長 λ:400〜700nm、設計上のレターデーション(400nm):92.8nm、設計上のレターデーション(500nm):130nm、設計上のレターデーション(600nm):150.6nm、設計上のレターデーション(700nm):164.9nm、レーザ耐力※:4J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6883-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする