水晶波長板 WPQシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83888387 品番 WPQ-2660-2M
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。
ゼロオーダー波長板なので、温度変化や波長変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。2枚の素子はオプティカルコンタクトで貼り合せられ、表裏面には反射防止膜コートを施しているので、高い透過率が得られています。※適応波長以外の波長の光を入射させると、仕様通りの位相差になりません。※波長が1%ずれた場合、1/2波長板は1.8度、1/4波長板は0.9度の位相差のずれを生じます。※枠の肉厚(6.3mm)は素子の仕様によって変わることがあります。※波長板枠のネジは触らないでください。※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。※波長板枠に強い衝撃が加わると、オプティカルコンタクトが剥がれ、透過率が下がる可能性があります。

仕様【<水晶波長板>共通仕様】材質:水晶、枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、有効範囲:17×17mm、基板面精度:λ/10、ビーム偏角:<5″、コーティング:両面 反射防止膜(2面)、レターデーション誤差:<λ/50 (λ<400nm)、λ/100〜λ/200 (400nm<λ<700nm)、λ/200〜λ/500 (700nm<λ)、透過率:>98.5%、レーザ耐力(参考値):1J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】タイプ:λ/2、適応波長:266nm、設計上のレターデーション:133nm アズワン品番61-6883-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする