雲母波長板 WPMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<雲母波長板>共通仕様】材質:シート状の雲母、ガラス板(2枚)、適応波長:400〜700nm、透過波面精度:2λ λ=550nm、入射角度:0°、設計波長:580nm、設計上のレターデーション:1/4波長板 145nm、1/2波長板 290nm、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】タイプ:λ/2、外径 ΦD:Φ40mm、厚さ t:3.5mm 注文コード83888877 品番WPM-40-2P
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。素子は2枚のガラスでサンドイッチされているので、取扱いが簡単です。位相差の精度が高い水晶波長板(WPQ)もご用意しています。※高出力レーザや高温になる光源のそばでご使用にならないでください。※位相差は波長によって変化します。※ご購入前に必ず、問題がないかご確認ください。※天然の雲母を使用しているので、製品ごとにレーターデーションのバラツキがあります。※偏光計測に使用する場合は、水晶の波長板をご使用ください。

仕様【<雲母波長板>共通仕様】材質:シート状の雲母、ガラス板(2枚)、適応波長:400〜700nm、透過波面精度:2λ λ=550nm、入射角度:0°、設計波長:580nm、設計上のレターデーション:1/4波長板 145nm、1/2波長板 290nm、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】タイプ:λ/2、外径 ΦD:Φ40mm、厚さ t:3.5mm アズワン品番61-6884-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする