ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83888999 品番 PBSHP-10-3550
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光分離することができます。キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。※ご使用の前に必ず、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないかをご確認ください。※レーザビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んだ場合、エネルギー密度が素子のレーザ耐力を超え、素子が破損する恐れがあります。※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。(3/100程度)。※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

仕様【<ハイパワー用偏光ビームスプリッター>共通仕様】材質:BK7 合成石英、基材面精度:λ/4、透過ビーム偏角:<10′、コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜、入射角度:0°、P偏光透過率:>97%、透過消光比:Ts:Tp=1:200、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円、【個別仕様】適応波長:355nm、A=B=C:10mm、材質:合成石英、S偏光反射率:>97%、レーザ耐力※:2J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6884-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする