商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様【<グラントムソンプリズム>共通仕様】材料:α-BBO、方解石、ビーム偏角:<3′、波面精度:λ/4、コーティング:MgF 2単層反射防止コート、レーザ耐力:0.3J/cm2(パルス幅 10ns)、スクラッチ-ディグ:20-10、保護枠材料:アルミ (表面処理:黒アルマイト)、【個別仕様】適応波長:350〜2300nm、消光比:<5×10^-5、ΦA:Φ6mm、ΦD×L:15×23mm
注文コード83889918
品番GTPC-06-23SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。グラントムソンプリズムは金属の枠に納められていて、枠をホルダーに固定しても素子には応力がかかりません。方解石タイプのグラントムソンプリズムは、入射角度の許容範囲を2段階で選べます。グラントムソンプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。高出力レーザ用のグランレーザプリズム GLPB/GLPCやウォラストンプリズム WPPB/WPPCもご用意しております。許容角度を必要とされる場合はご確認ください。※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。※グラントムソンプリズムを透過しない光は、全て素子の側面で吸収・散乱されます。※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。※偏光プリズムに許容角度以上の入射角度で光線を入れると消光しないことがあります。※また、許容角度の中心軸はプリズムの貼り合わせ向きや波長に依存し、偏光プリズムの光軸に対し角度を持つことがあります。