グランレーザプリズム GLPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83889954 品番 GLPB2-06-29SN-2/3
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。2つのプリズムは、僅かにすき間(エアギャップ)を空けて接合されています。これにより接着剤による吸収やレーザ耐力の低下は生じません。グランレーザプリズムは金属の枠に納められています。プリズムを透過しなかった偏光成分は金属枠のポート(穴)を通って、枠の外に抜けます。ポートは2つあるので、入出射方向を入替えても使用することができます。グランレーザプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。許容角度が広いグラントムソンプリズム GTPB/GTPCやウォラストンプリズム WPPB/WPPCもご用意しております。許容角度を必要とされる場合は、ご確認ください。※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。

仕様【<グランレーザプリズム>共通仕様】材料:α-BBO、方解石、ビーム偏角:<3′、波面精度:λ/4、コーティング:MgF 2単層反射防止コート、レーザ耐力:2J/cm2(パルス幅 10ns)、スクラッチ-ディグ:20-10、保護枠材料:アルミ (表面処理:黒アルマイト)、【個別仕様】適応波長:200〜270nm、消光比:<5×10^-6、ΦA:Φ6mm、ΦD×L:15×29mm アズワン品番61-6885-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする