曜日別特売
GYPC-06-15SN グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機 83890277

GYPC-06-15SN グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機 83890277
GYPC-06-15SN グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機 83890277
GYPC-06-15SN グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機 83890277

グランテーラープリズム GYPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番61-6885-96
内容量1個注文コード83890277品番GYPC-06-15SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,400

最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
2つのプリズムは、僅かにすき間(エアギャップ)を空けて接合されています。これにより接着による吸収やレーザ耐力の低下は生じません。偏光プリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。高出力レーザ用のグランレーザプリズム GLPB/GLPCやウォラストンプリズムWPPB/WPPCもご用意しております。許容角度を必要とされる場合はご確認ください。※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。※グランテーラープリズムを透過しない光は、全て素子の側面で吸収・散乱されます。※高精度な測定系では、素子の側面で散乱した光をピンホールなどで遮る必要があります。※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。

仕様【<グランテーラープリズム>共通仕様】材料:α-BBO、方解石、ビーム偏角:<3′、波面精度:λ/4、コーティング:MgF 2単層反射防止コート、レーザ耐力:1J/cm2(パルス幅 10ns)、スクラッチ-ディグ:20-10、保護枠材料:アルミ (表面処理:黒アルマイト)、【個別仕様】適応波長:350~2300nm、消光比:<5×10^-5、ΦA:Φ6mm、ΦD×L:15×15mmアズワン品番61-6885-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする