ウォラストンプリズム WPPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83890338 品番 WPPB-20-28SN
参考基準価格(税別)¥194,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
出射ビームは、入射方向に対し傾斜して出射します。このとき、偏光方向によって相反する方向に出射します。ウォラストンプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。許容角度が広いグラントムソンプリズム GTPB/GTPCや高出力レーザ用グランレーザプリズム GLPB/GLPCのご用意しております。※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。※分離角度は波長によって変化します。※分離角度は波長特性グラフで確認ください。※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。

仕様【<ウォラストンプリズム>共通仕様】材料:α-BBO、方解石、ビーム偏角:<3′、波面精度:λ/4、コーティング:MgF 2単層反射防止コート、レーザ耐力:0.3J/cm2(パルス幅 10ns)、スクラッチ-ディグ:20-10、保護枠材料:アルミ (表面処理:黒アルマイト)、【個別仕様】適応波長:190〜3500nm、消光比:<5×10^-6、分離角度(190nm):27°、分離角度(800nm):16°、分離角度(3500nm):17°、ΦA:Φ20mm、ΦD×L:38×28mm アズワン品番61-6886-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする