ポーラコア PLC-10シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83890374 品番 PLC-10-800
参考基準価格(税別)¥104,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

赤外域においての1×10^4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。通信用LDを使った偏光実験に使われます。
赤外域においての1×10^-4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。ガラス材料なので、傷や腐食に強く、耐久性に優れています。赤外波長では吸収が小さく高い透過率が得られます。このため、高出力レーザにも使用できます。素子は枠に固定されているので、容易にホルダーに取り付けることができます。有効径が大きい近赤外用偏光フィルター(SPFN)もご用意しています。※赤外用のポラライザーなので可視光では大部分の光が吸収されます。※適応波長以外の波長で使用すると、消光比が悪くなります。

仕様【<ポーラコア>共通仕様】材質:アルカリ硼珪酸ガラス、消光比:1×10-4、入射許容角:±15°、透過波面:λ、ビーム偏角:<20″、コーティング:反射防止膜、枠材質:アルミ 表面処理:つや消し黒アルマイト、スクラッチ-ディグ:40-20、レーザ耐力(参考値):0.1J/cm2 (パルス幅13ns) 25W/cm2 (CW)、【個別仕様】適応波長:740〜860nm、透過率:>91% アズワン品番61-6886-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする