偏光フィルター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83890444 品番 SPF-50C-32
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
偏光フィルムは保護用のガラス板に挟まれているので、傷が付き難く、汚れを拭き取ることができます。枠に固定されているので、素子の取扱いが容易で、ホルダーへの固定は簡単です。可視域用と紫外用、赤外用の3タイプをご用意しています。両面に反射防止膜を施しているので、光源への戻り光や迷光を低減できます。高い消光比や透過率が得られるグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。※2色性色素偏光フィルムは、偏光特性以外に吸収による光量ロスがあります。※熱に弱い樹脂製の膜を使用しているので、高出力レーザや高温になる光源の近くではご使用にならないでください。※消光比は波長によって異なるので、消光させたときに紫色の光が観察されることがあります。※枠の印は、透過偏光方位に対し垂直に付いています。

仕様【<偏光フィルター>共通仕様】材質:2色性色素フィルム 板ガラス(NSPFUは石英ガラス)、2枚の板ガラスの間にフィルムを接着、コーティング:両面 反射防止膜、枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応波長:400〜700nm、枠径 ΦA:Φ50mm、有効径 ΦD:Φ44mm、厚さ t:3mm アズワン品番61-6886-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする