SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617

SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617
SLSQ-60-120P 球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機 83901617

球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)120外径(Φmm)60注文コード83901617品番SLSQ-60-120P
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100)>共通仕様】有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】コバ厚 te:3mm、中心厚 tc:11.9mm、バックフォーカス fb:111.9mm材質合成石英外径(Φmm)60コーティングノーコート焦点距離(mm)120屈折率n e=1.460偏心<1′アズワン品番61-6897-52曲率半径55.2mm設計波長(nm)546.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする