商品レビューを投稿する内容量1個仕様【<球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50)>共通仕様】材質:エキシマレーザ用合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:40mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:9.7mm、バックフォーカス fb:33.3mm、曲率半径 r:18.4mm、偏心:<1′注文コード83901827品番SLSQK-30-40P
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
Ar× F(193nm)やKrr× F(248nm)のエキシマレーザに対応したエキシマレーザ用合成石英製のレンズです。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。