曜日別特売
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945

SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945
SLSQ-30B-30N 球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83917945

球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:-29.7mm、コバ厚 te:10.9mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-30.3mm、曲率半径 r:27.6mm、偏心:<1′注文コード83917945品番SLSQ-30B-30N
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
350nm以下の紫外光で使える合成石英製のレンズです。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

仕様【<球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:-29.7mm、コバ厚 te:10.9mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-30.3mm、曲率半径 r:27.6mm、偏心:<1′アズワン品番61-6914-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする