曜日別特売
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248

CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248
CLB-2020-200PM 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83919248

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<円筒面平凸レンズ(BK 10×10mm~20×30mm)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(400~700nm)、透過率:>平均99%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:400~700nm、A×B:20×20mm、焦点距離 f:200mm、コバ厚 te:3.5mm、中心厚 tc:4mm、バックフォーカス fb:197.4mm、曲率半径 r:103.8mm注文コード83919248品番CLB-2020-200PM
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<円筒面平凸レンズ(BK 10×10mm~20×30mm)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(400~700nm)、透過率:>平均99%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:400~700nm、A×B:20×20mm、焦点距離 f:200mm、コバ厚 te:3.5mm、中心厚 tc:4mm、バックフォーカス fb:197.4mm、曲率半径 r:103.8mmアズワン品番61-6915-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする