曜日別特売
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256

CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256
CLSQ-2050-150N 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83930256

円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】A×B:20×50mm、焦点距離 f:-150mm、コバ厚 te:4mm、中心厚 tc:3.3mm、バックフォーカス fb:-152.2mm、曲率半径 r:69mm注文コード83930256品番CLSQ-2050-150N
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
350nm以下の紫外光でも使え、レーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】A×B:20×50mm、焦点距離 f:-150mm、コバ厚 te:4mm、中心厚 tc:3.3mm、バックフォーカス fb:-152.2mm、曲率半径 r:69mmアズワン品番61-6926-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする