小球レンズ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<小球レンズ>共通仕様】材質:LaSF9、コーティング:ノーコート : MS-P、反射防止膜 : MS-P1, -P2, -P3、有効径:外径の80%、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】適応波長:400〜2000nm、外径 ΦD:Φ2mm、焦点距離 f:1.09mm (at 588nm)、バックフォーカス fb:0.09mm (at 588nm) 注文コード83930509 品番MS-02-1.1P
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

高屈折率ガラスを球形に精密研磨したレンズです。小球にすることで、焦点距離が非常に短く、NAが大きいレンズとして使えます。
光ファイバーのコリメートレンズとして、または、半導体レーザと光ファイバーの光カップリングに使用されます。小球レンズには、ノーコート品と反射防止膜コートを施したコート品があります。コート品は、可視光用、近赤外用、光通信赤外用の3タイプをご用意しています。対物レンズで集光させる場合と比べ、小球レンズを使うと飛躍的に省スペースになります。ノーコート品はレンズの向きに関係なく、どこの方向からでも使用できます。※反射防止膜コート付きの小球レンズレンズは、コートが付いている向きが分かるように光軸確認用マークが付いています。※小球レンズの設置後、光軸確認用マークはアルコール等でふき取ってからご使用ください。※小球レンズは焦点距離が短く、非常に大きな集束角度でビームを絞り込むことができますが、球面収差が大きいため、集光したスポット径はあまり小さくなりません。※小球レンズは小さくて転がり易いので、紛失する恐れがあります。※ご購入の際は予備も一緒にお求めください。

仕様【<小球レンズ>共通仕様】材質:LaSF9、コーティング:ノーコート : MS-P、反射防止膜 : MS-P1, -P2, -P3、有効径:外径の80%、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】適応波長:400〜2000nm、外径 ΦD:Φ2mm、焦点距離 f:1.09mm (at 588nm)、バックフォーカス fb:0.09mm (at 588nm) アズワン品番61-6926-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする