高屈折率ガラスを球形に精密研磨したレンズです。小球にすることで、焦点距離が非常に短く、NAが大きいレンズとして使えます。
光ファイバーのコリメートレンズとして、または、半導体レーザと光ファイバーの光カップリングに使用されます。小球レンズには、ノーコート品と反射防止膜コートを施したコート品があります。コート品は、可視光用、近赤外用、光通信赤外用の3タイプをご用意しています。対物レンズで集光させる場合と比べ、小球レンズを使うと飛躍的に省スペースになります。ノーコート品はレンズの向きに関係なく、どこの方向からでも使用できます。※反射防止膜コート付きの小球レンズレンズは、コートが付いている向きが分かるように光軸確認用マークが付いています。※小球レンズの設置後、光軸確認用マークはアルコール等でふき取ってからご使用ください。※小球レンズは焦点距離が短く、非常に大きな集束角度でビームを絞り込むことができますが、球面収差が大きいため、集光したスポット径はあまり小さくなりません。※小球レンズは小さくて転がり易いので、紛失する恐れがあります。※ご購入の際は予備も一緒にお求めください。