YTL・YDL用保護ガラス PGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 83931455 品番 PG-27
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

集光レンズにはレーザ加工の飛まつから保護するための保護ガラスが取り付けられます。保護ガラスには3種類のサイズがご用意されています。
保護ガラスホルダー(PGH)。可視アクロマティック集光レンズ。YAGレーザ集光レンズ。ファイバーレーザ用集光レンズ。紫外集光レンズの一部。保護ガラスはノーコートなので、表面反射のロスにより、透過率は約90%程度になります。保護ガラスが汚れたり、透過率が下がってきた場合は新しいものにご交換ください。(消耗品)。

仕様【<保護ガラス / 保護ガラスホルダー>共通仕様】材質:白板ガラスまたはBK7、【個別仕様】外径 ΦD:Φ27mm、対応保護ガラスホルダー:PHG-30 アズワン品番61-6927-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする