曜日別特売
PGH-24 YTL・YDL用保護ガラス PGシリーズ シグマ光機 83931480

PGH-24 YTL・YDL用保護ガラス PGシリーズ シグマ光機 83931480
PGH-24 YTL・YDL用保護ガラス PGシリーズ シグマ光機 83931480

YTL・YDL用保護ガラス PGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番61-6927-76
内容量1個注文コード83931480品番PGH-24
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

集光レンズにはレーザ加工の飛まつから保護するための保護ガラスが取り付けられます。保護ガラスには3種類のサイズがご用意されています。
保護ガラスホルダー(PGH)。可視アクロマティック集光レンズ。YAGレーザ集光レンズ。ファイバーレーザ用集光レンズ。紫外集光レンズの一部。保護ガラスはノーコートなので、表面反射のロスにより、透過率は約90%程度になります。保護ガラスが汚れたり、透過率が下がってきた場合は新しいものにご交換ください。(消耗品)。

仕様【<保護ガラス / 保護ガラスホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】固定ネジ A:M22 P0.75mm、有効径 ΦB:Φ18、枠外径 ΦC:Φ24、保護ガラス径:Φ21アズワン品番61-6927-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする