レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83931595 品番 LBE-5L
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。コリメートビームが入射したときに、最良なコリメート状態が得られるようにコリメート調整されているので、レーザビームを直接入射させるだけで簡単に拡大されたコリメート光が得られます。
ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。可視光タイプではHe-Neレーザ(05-LHP-111/121/151/171/991/925)の出射口に直接取り付けることができます。微調アオリ調整付きホルダーにビームエキスパンダーが組込まれたビームエキスパンダーホルダー(LBE-H)をご用意しています。※光軸に対しビームエキスパンダーを傾斜して配置すると、エキスパンダーから出射するビームは光軸から傾斜し出射されます。※ビームエキスパンダーは入射ビームに垂直に入射するように配置するか、傾斜できるホルダーでビームエキスパンダーの角度を調整してご使用ください。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。※入射ビームが発散光または収束光の場合、出射ビームはコリメートにならない可能性があります。

仕様適応波長:780〜830nm、ビーム倍率 :5倍、鏡筒長 A:62.3mm、 B:56.3mm、入射有効径 :Φ2.7mm、レーザ耐力※ :4J/cm2、質量:0.12kg、 アズワン品番61-6927-88
注意
※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする