レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83931647 品番 LBED-3
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。波長や倍率で細分化された豊富なバリエーションの中から、お客様のご仕様に合わせてご選択いただけます。BE-V、LBED可視光タイプでは付属のアダプタでHe-Neレーザ(05-LHP)の外径Φ44.5mmタイプに固定できます。微調アオリ調整付きホルダーにビームエキスパンダーが組込まれたビームエキスパンダーホルダー(LBED-H、LBED-YH)をご用意しています。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。

仕様設計波長:400〜700nm、ビーム 倍率:3倍、入射有効径 (MAX):Φ5.4mm、鏡筒長 A:42.0+3/-2mm、 ΦB:Φ36mm、取付ネジ C:M22 P0.75、 ΦD:Φ26mm、外径 ΦE:Φ40mm、レーザ耐力※ :4J/cm2、質量:0.12kg、 アズワン品番61-6927-93
注意
※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする