曜日別特売
EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726

EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726
EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726
EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726
EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726
EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726
EPLE-20 長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機 83931726

長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様倍率 :20倍、NA :0.4、作動距離 WD:11.1mm、焦点距離 f:10mm、分解能 :0.7μm、焦点深度 :±1.7μm、瞳径 :Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.24×0.32mm、質量:0.09kg、注文コード83931726品番EPLE-20
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。
可視域(400~700nm)で色収差が補正されています。EPL/EPLEは軽量に仕上げられており、オートフォーカスなどで、対物レンズ駆動機構(SFS-OBL/SFAI-OBL)の応答速度を向上させることができます。固定式の対物レンズホルダー(LHO-26)をご用意しています。レーザ加工用鏡筒として、同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)とレーザ導入用ダイクロブロック(DIMC)をご用意しています。※対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビーム径(1/e^2)を瞳径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。※入射ビームが細すぎると、小さな集光スポットが得られません。※また、レーザのエネルギー密度が高くなると、対物レンズを損傷させる可能性があります。※対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛まつによって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。※十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてご使用ください。※倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。※他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用される場合、倍率が異なる場合があります。※実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。

仕様倍率 :20倍、NA :0.4、作動距離 WD:11.1mm、焦点距離 f:10mm、分解能 :0.7μm、焦点深度 :±1.7μm、瞳径 :Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.24×0.32mm、質量:0.09kg、アズワン品番61-6928-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする