ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83932880 品番 KRPB-10-4M
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
直角稜の幅は非常に細く直線になっているので、観察系の基準直線として使用することができます。斜面に対し入射角度0±5.7度の範囲の光を使用した場合、臨界角による全反射が得られます。※直角稜のナイフエッジは非常に欠け易いため、他のものに接触させないよう慎重にお取扱いください。※ナイフエッジの部分はレンズペーパー等で拭くことができません。※ゴミはエアーブロアーなどで吹き飛ばしてご使用ください。※実測されたA寸法には面取りが含まれるため、若干短くなります。※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。※臨界角度以上の反射率はほぼ100%反射ですが、プリズムの入・出射面の反射で約8%程度損失があります。※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、臨界角度以上でも全反射が起きなくなることがあります。※ノーコート面は、何物にも接触させないでご使用ください。

仕様【<ナイフエッジ45°直角プリズム>共通仕様】材質:BK7( 屈折率 n d=1.517)、稜線処理:直角稜部:ナイフエッジ(面取りなし)、その他の稜線:C面取り、コーティング:ノーコート(3面)、有効範囲:辺の長さの90%に内接する円または楕円、【個別仕様】A=B:10mm、基材面精度:λ/4、角度精度(90°):±1′、角度精度( 45°):±1′、スクラッチ-ディグ:10-5 アズワン品番61-6929-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする