PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397

PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397
PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397
PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397
PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397
PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397
PPB-10-4 ペンタプリズム PPBシリーズ シグマ光機 83933397

ペンタプリズム PPBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6929-73
内容量1個注文コード83933397品番PPB-10-4
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
プリズムへの入射角度が変わっても、入射光線に対し常に90度で出射します。2枚のミラーを使う場合よりも、プリズムの内部反射を使う方が、角度のズレが発生せず、全体をコンパクトにできます。※黒塗りは溶剤で拭くと、溶けてとれる可能性があります。※Alコートによるプリズム内面反射は、1面で12%、2面で23%程度の反射率損失があります。※入出射効率は、77%程度になります。

仕様【<ペンタプリズム>共通仕様】材質:BK7、基材面精度:λ/4、角度公差:±3′、スクラッチ-ディグ:40-20、コーティング:Alコート+黒塗り、MgF 2単層反射防止コート、有効径:A寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】A:10mm、C:10.8mmアズワン品番61-6929-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする