CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー用部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
0.294
注文コード
83933577
品番
SCK-0.03-FA
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品:フランジ金具
ストローク(mm)
10
全長(mm)
-
材質(本体)
-
構造
-
最大吸収エネルギー(J)
0.294
ねじの呼び
M16
オリフィス方式
-