CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー用部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M40
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギー(J)
118
注文コード
83933665
品番
SCK-12-N1
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品:ストップナット+六角ナット
ストローク(mm)
25
全長(mm)
-
材質(本体)
-
構造
-
最大吸収エネルギー(J)
118
ねじの呼び
M40
オリフィス方式
-