赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<赤外用窓板(シリコン)>共通仕様】材質:シリコン単結晶、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:3mm 注文コード83933677 品番OPSI-30C03-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

半導体で使われるシリコンの単結晶は1.2〜6μmの赤外波長では吸収がなく、赤外光用の光学素子として使えます。
このシリコン結晶で作った窓板です。1μm以下の波長は透過しないので、赤外光透過フィルターとしても使用できます。各種実験に使用するシリコン基板としても利用できます。熱伝導率が高いので、高出力レーザミラーの基板としても使用されます。可視光の一部が透過するZnSeの赤外用窓板もご用意しています。※シリコン窓板は金属光沢していて、可視光は反射及び吸収され透過しません。※シリコン窓板は表面反射(1面につき27%〔測定値〕)による損失があるので透過率は約53%になります。

仕様【<赤外用窓板(シリコン)>共通仕様】材質:シリコン単結晶、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:3mm アズワン品番61-6930-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする