OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686

OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686
OPSI-40C04-2-3 赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ シグマ光機 83933686

赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6930-03
内容量1個注文コード83933686品番OPSI-40C04-2-3
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

半導体で使われるシリコンの単結晶は1.2~6μmの赤外波長では吸収がなく、赤外光用の光学素子として使えます。
このシリコン結晶で作った窓板です。1μm以下の波長は透過しないので、赤外光透過フィルターとしても使用できます。各種実験に使用するシリコン基板としても利用できます。熱伝導率が高いので、高出力レーザミラーの基板としても使用されます。可視光の一部が透過するZnSeの赤外用窓板もご用意しています。※シリコン窓板は金属光沢していて、可視光は反射及び吸収され透過しません。※シリコン窓板は表面反射(1面につき27%〔測定値〕)による損失があるので透過率は約53%になります。

仕様【<赤外用窓板(シリコン)>共通仕様】材質:シリコン単結晶、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ40mm、厚さ t:4mmアズワン品番61-6930-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする