CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M14
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
3.43
注文コード
83934103
品番
SCK-00-0.25M
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:基本形
ストローク(mm)
10
材質(本体)
アルミ
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
3.43
全長(mm)
96.6
ねじの呼び
M14
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード