密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
低散乱の基板にレーザ耐力が高いコーティングを施しているので、高エネルギーのパルスレーザに使用することができます。YAGレーザの基本波(1064nm)、2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)用の窓をご用意しています。※ウェッジタイプをレーザビームの光路に挿入すると、ビームは0.5°程度傾きます。※適応波長以外の波長で使用した場合、透過光の損失は高くなります。※大きな入射角度で使用した場合、透過率が下がる可能性があります。※高エネルギーのレーザを細く絞って使用すると、ダメージが発生する可能性があります。※使用する前に、必ずレーザビームがレーザ耐力を越えていないことをご確認ください。※ウェッジ基板は最も厚さが厚いところに、表面の向きに矢印が印されています。