CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
ストローク(mm)
7
最大吸収エネルギー(J)
0.049
注文コード
83934155
品番
SCK-00-0.005-N1
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:基本形+ストップナット付
ストローク(mm)
7
材質(本体)
アルミ
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
0.049
全長(mm)
41.5
ねじの呼び
M10
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード