CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M25
ストローク(mm)
15
最大吸収エネルギー(J)
11.8
注文コード
83934444
品番
SCK-FA-1.2
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:フランジ形
ストローク(mm)
15
材質(本体)
アルミ
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
11.8
全長(mm)
122.5
ねじの呼び
M25
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード