CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M40
ストローク(mm)
60
最大吸収エネルギー(J)
294
注文コード
83934487
品番
SCK-FA-30
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:フランジ形
ストローク(mm)
60
材質(本体)
アルミ
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
294
全長(mm)
257.1
ねじの呼び
M40
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード