SCK-00-40-N1 SCKシリーズ ショックキラー CKD 83934514

SCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM40 ストローク(mm)70 最大吸収エネルギー(J)392 注文コード83934514 品番SCK-00-40-N1
参考基準価格(税別)¥39,490 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギーなど57種類から選べます 他の種類を見る
種別本体:基本形+ストップナット付 ストローク(mm)70 材質(本体)アルミ 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)392 全長(mm)277.1 ねじの呼びM40 オリフィス方式単孔オリフィス式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする