曜日別特売
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086

OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086
OFSQ-25S06-20 平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機 83935086

平面基板 OFSQシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6931-48
内容量1個注文コード83935086品番OFSQ-25S06-20
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平面基板(正方形)>共通仕様】材質:BK7 合成石英 硬質ガラス(パイレックス(R)ガラスなど)、平行度:<3′、有効範囲:外径の90%、または、外形寸法90%の矩形に内接する円または楕円、【個別仕様】外形寸法 A:□25mm、厚さ t:6mm、材質:合成石英、面精度:λ/20、スクラッチ-ディグ:20-10、裏面:砂面アズワン品番61-6931-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする