LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260

LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260
LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260
LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260
LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260
LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260
LCBS-25C07-20 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機 83949260

レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6945-87
61-6945-87
61-6945-86
61-6945-88
61-6945-89
61-6945-90
61-6945-91
61-6945-92
61-6945-93
61-6945-94
61-6945-95
61-6945-96
61-6945-97
61-6945-98
61-6945-99
61-6946-01
61-6946-02
61-6946-03
61-6946-04
61-6946-05
61-6946-06
61-6946-07
61-6946-08
61-6946-09
61-6946-10
61-6946-11
61-6946-12
61-6946-13
61-6946-14
61-6946-15
61-6946-16
内容量1個注文コード83949260品番LCBS-25C07-20
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<レーザ凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、面精度:表(凹面)λ/4 裏(平面)λ/4、曲率半径誤差:±1%、コーティング:ノーコート、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25mm、コバ厚 te:7mm、中心厚 tc:2.6mm、曲率半径 r:20mm、焦点距離 f:10mmアズワン品番61-6945-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする