コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適応素子品番:CCB-25、外径 ΦA:Φ52mm、素子径 ΦB:Φ25.4mm、有効径 ΦC:Φ22mm、D:1.4mm、質量:0.05kg アズワン品番61-6947-19 注文コード83950389 品番KUA-25-EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は仕様・アズワン品番22種類から選べます 他の種類を見る

コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーもご用意しています。コーナーキューブと一緒にお求めください。

仕様適応素子品番:CCB-25、外径 ΦA:Φ52mm、素子径 ΦB:Φ25.4mm、有効径 ΦC:Φ22mm、D:1.4mm、質量:0.05kg アズワン品番61-6947-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする